品番 : EA537KR-4
品名 : 115mm 精密用プライヤー(グリップ付/半丸/45゚ベント
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 3542115 |
---|---|---|---|
バネ付 | |||
ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 鏡面磨き |
先端角度 | 45°ベンド | 先端サイズ(幅×厚み) | 1.5×2.0mm |
全長 | 115mm | 重量(g) | 50 |
ギザなし |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
7,150 円(税抜)/ 7,865 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/14 11:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA537KR-2 115mm 精密用プライヤー(グリップ付/半丸/ストレート) |
EA537KR-4 115mm 精密用プライヤー(グリップ付/半丸/45゚ベント |
EA537KR-12 145mm 精密用プライヤー(グリップ付/半丸/ストレート) |
EA537KR-14 145mm 精密用プライヤー(グリップ付/半丸/45゚ベント |
拡大