品番 : EA537KV
品名 : 6本組 精密ニッパー・プライヤー(ESD)
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 002016PESD |
---|---|---|---|
〈セット内容〉 | 7点セット ・EA535KG-11 120mm 精密用ニッパー(ESD) ・EA535KG-12 125mm 精密用ニッパー(ESD) ・EA535KG-16 125mm 精密用ニッパー(ESD) ・EA537KV-1 135mm 精密用プライヤー(ESD) ・EA537KV-2 135mm 精密用プライヤー(ESD) ・EA537KV-3 135mm 精密用プライヤー(ESD) ・ケース(ポリエステル生地) |
重量 | 585g |
ケースサイズ | 160×210×50(H)mm | ハンドル | コンフォート |
材質 | 高級ボールベアリング鋼 | 仕上げ | 磨き |
極めて精密な電子工学関連・精密機器関連の切断作業に最適なプライヤーとニッパーのセットです。 | |||
ノートタイプのケースで持ち運びに便利です。 | |||
ケースの真ん中には内寸幅10mmのペンホルダーが2本付いています。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
74,700 円(税抜)/ 82,170 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/22 06:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0270ページ |
拡大