品番 : EA538MG-102
品名 : 0.3Y-5 [Y形]裸圧着端子(100個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型式 | 0.3Y-5 |
|---|---|---|---|
| 電線抱合範囲 | 撚線:0.2~0.5m㎡ AWG:24-20 |
スタッド径 | 5.3mm |
| 全長 | 15.5mm | 材質 | 無酸素銅 (電気すずメッキ) |
| 入数 | 100個 | ||
| 銅線用裸圧着端子 先開形(Y形) | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/21 08:00現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1173ページ | ||||
