品番 : EA538MG-107
品名 : 2Y -3 [Y形]裸圧着端子(100個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型式 | 2Y-3 |
|---|---|---|---|
| 電線抱合範囲 | 単線:1.14~1.82mm 撚線:1.04~2.63m㎡ AWG:16-14 |
スタッド径 | 3.2mm |
| 全長 | 15.8mm | 材質 | 無酸素銅 (電気すずメッキ) |
| 入数 | 100個 | ||
| 銅線用裸圧着端子 先開形(Y形) | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/21 08:08現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1173ページ | ||||
