詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MG-106

品名 : 1.25Y-5 [Y形]裸圧着端子(100個)

仕様

メーカー ニチフ 型式 1.25Y-5
電線抱合範囲 単線:0.57~1.44mm
撚線:0.25~1.65m㎡
AWG:22-16
スタッド径 5.3mm
全長 17.5mm 材質 無酸素銅 (電気すずメッキ)
入数 100個
銅線用裸圧着端子 先開形(Y形)
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

1,500 (税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/21 08:08現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1173ページ
バリエーション一覧
EA538MG-101 0.3Y-3 [Y形]裸圧着端子(100個)
EA538MG-102 0.3Y-5 [Y形]裸圧着端子(100個)
EA538MG-103 1.25Y-3 [Y形]裸圧着端子(100個)
EA538MG-104 1.25Y-4N [Y形]裸圧着端子(100個)
EA538MG-105 1.25Y-4M [Y形]裸圧着端子(100個)
EA538MG-106 1.25Y-5 [Y形]裸圧着端子(100個)
EA538MG-107 2Y -3 [Y形]裸圧着端子(100個)
EA538MG-108 2Y -4 [Y形]裸圧着端子(100個)
EA538MG-109 2Y -5 [Y形]裸圧着端子(100個)
EA538MG-110 3.5Y-4 [Y形]裸圧着端子(100個)
EA538MG-111 3.5Y-5 [Y形]裸圧着端子(100個)
EA538MG-112 5.5Y-4 [Y形]裸圧着端子(100個)
EA538MG-113 5.5Y-5 [Y形]裸圧着端子(100個)
EA538MG-114 5.5Y-6 [Y形]裸圧着端子(100個)
EA538MG-115 8Y -6 [Y形]裸圧着端子(100個)
ウェブカタログ画像
  • d2:5.3mm  B:9.6mm\nL:17.5mm  F:8.3mm  E:4.5mm\nD:φ3.4mm  d:φ1.7mm

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top