品番 : EA538MG-112
品名 : 5.5Y-4 [Y形]裸圧着端子(100個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型式 | 5.5Y-4 |
|---|---|---|---|
| 電線抱合範囲 | 単線:1.82~2.89mm 撚線:2.63~6.64m㎡ AWG:12-10 |
スタッド径 | 4.3mm |
| 全長 | 18.2mm | 材質 | 無酸素銅 (電気すずメッキ) |
| 入数 | 100個 | ||
| 銅線用裸圧着端子 先開形(Y形) | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,550 円(税抜)/ 2,805 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/21 08:08現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1173ページ | ||||
