品番 : EA545BA-6
品名 : 5mm/ 300mm ボルトカッター(アルミハンドル/オフセット)
仕様
メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 02323 |
---|---|---|---|
切断能力(mm) | 軟線HRB80:5mm、硬線HRC40:4mm | 全長(mm) | 310 |
重量(g) | 570 | ||
ハンドルは片手でも開ける柔らかさ | |||
刃部:耐久性が高いハードクロームメッキ処理 | |||
ハンドル部:軽くて強い超々ジュラルミンを使用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,540 円(税抜)/ 10,494 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/30 05:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0103ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA545BA-4 4mm/ 210mm ボルトカッター(アルミハンドル/オフセット) |
EA545BA-5 4mm/ 250mm ボルトカッター(アルミハンドル/オフセット) |
EA545BA-6 5mm/ 300mm ボルトカッター(アルミハンドル/オフセット) |
拡大