品番 : EA545NA-13
品名 : 610mm 替刃(EA545NA-3・-23用)
HRC50までの硬い材料の切断に
仕様
| 仕様 | 替刃 | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
|---|---|---|---|
| EA545NA-3・-23用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/08 09:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0102ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA545NA-23 : 7.9mm/ 610mm ボルトカッター(軽量) |
| 本体 | EA545NA-3 : 7.9mm/ 610mm ボルトカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
