品番 : EA545NA-2
品名 : 6.4mm/ 460mm ボルトカッター
HRC50までの硬い材料の切断に
仕様
| 切断能力(mm)(HRC50以下) | 6.4 | 材質 | ハンドル:鍛造鋼 刃:クロムバナジウム鋼 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 460 | 重量(kg) | 1.7 |
| HRC50までの硬い材料の切断に | |||
| 高張力鋼棒、ボルト、プレストレストコンクリート、鉄筋、メッシュ、ワイヤー、冷間引抜合金鋼、表面硬化チェーン、焼入れスプリングワイヤーの切断に最適です。 | |||
| 強靭なハンドルと剛性のある刃先を実現するために精密に鍛造加工されています。 | |||
| 切断の力を約80倍に増幅し、負担を軽減します。 | |||
| ハンドルの内側にはストッパー代わりの突起が付いており、それ以上圧力がかからない為ツールが壊れず安全です。 | |||
| センターカット:刃の中心部でカットします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,900 円(税抜)/ 6,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/03/08 09:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0102ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA545NA-12 : 460mm 替刃(EA545NA-2・-22用) |
ウェブカタログ画像
拡大
