詳細表示

このページのURL:

品番 : EA545NA-4

品名 : 9.5mm/ 762mm ボルトカッター

HRC50までの硬い材料の切断に

仕様

切断能力(mm)(HRC50以下) 9.5 材質 ハンドル:鍛造鋼
刃:クロムバナジウム鋼
全長(mm) 762 重量(kg) 4.6
HRC50までの硬い材料の切断に
高張力鋼棒、ボルト、プレストレストコンクリート、鉄筋、メッシュ、ワイヤー、冷間引抜合金鋼、表面硬化チェーン、焼入れスプリングワイヤーの切断に最適です。
強靭なハンドルと剛性のある刃先を実現するために精密に鍛造加工されています。
切断の力を約80倍に増幅し、負担を軽減します。
ハンドルの内側にはストッパー代わりの突起が付いており、それ以上圧力がかからない為ツールが壊れず安全です。
センターカット:刃の中心部でカットします。
追加説明
カタログ価格

11,600 (税抜)/ 12,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/08 09:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0102ページ
バリエーション一覧
EA545NA-1 5mm/ 355mm ボルトカッター
EA545NA-2 6.4mm/ 460mm ボルトカッター
EA545NA-3 7.9mm/ 610mm ボルトカッター
EA545NA-4 9.5mm/ 762mm ボルトカッター
EA545NA-5 11.1mm/ 915mm ボルトカッター
EA545NA-6 13mm/1070mm ボルトカッター
EA545NA-11 355mm 替刃(EA545NA-1・-21用)
EA545NA-12 460mm 替刃(EA545NA-2・-22用)
EA545NA-13 610mm 替刃(EA545NA-3・-23用)
EA545NA-14 762mm 替刃(EA545NA-4・-24用)
EA545NA-15 915mm 替刃(EA545NA-5・-25用)
EA545NA-16 1070mm 替刃(EA545NA-6用)
ウェブカタログ画像
  • ストッパー付
  • 刃形状(正面から見た形状)
  • 正面
  • ※画像はEA545NA-5です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top