品番 : EA545NA-15
品名 : 915mm 替刃(EA545NA-5・-25用)
HRC50までの硬い材料の切断に
仕様
| 仕様 | 替刃 | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
|---|---|---|---|
| EA545NA-5・-25用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,030 円(税抜)/ 5,533 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/08 09:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0102ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA545NA-25 : 11.1mm/ 915mm ボルトカッター(軽量) |
| 本体 | EA545NA-5 : 11.1mm/ 915mm ボルトカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
