品番 : EA550BP-16
品名 : [+ - Pozi Torx] ドライバービットセット(ハンドル付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 051510 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 7本組 | 全長 | 240mm |
| ハンドル長 | 110mm | (+)ビット×全長 | #1×25mm #2×25mm |
| (-)ビット(刃幅×刃厚)×全長 | 5.5×0.8×25mm | ポジドライブビット×全長 | PZ#2×25mm |
| TORXビット×全長 | T20×25mm T25×25mm |
ビット六角シャンク | 1/4” |
| ビットをハンドル内に収納可能。 | |||
| 先端のビットホルダーはマグネット付き。 | |||
| ハンドル底部のボタンを押す事でビット収納部がスライドしビットの出し入れができます。 | |||
| ビットはサイズ別の色分けおよびサイズの刻印がされているので、必要なサイズを探しやすい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 06:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0537ページ | ||||
