品番 : EA550KA-12
品名 : 0.9x0.30x87mm [-]ドライバー(精密用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
握りやすいローレット付ハンドル
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 先端幅 | (-)0.9mm |
|---|---|---|---|
| 先端厚 | 0.3mm | 全長 | 87mm |
| 軸径 | 0.9mm | 軸長 | 13mm |
| 焼入硬度 | HRC 54 | 材質 | ブレード:クロムモリブデンバナジウム鋼 ヘッド部:樹脂 |
| 生産国 | 日本 | ||
| PC関連・精密機器の組立や修理、TV・ラジオ・無線機器の取付けや修理、時計・メガネの調整・模型組立に | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
170 円(税抜)/ 187 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/26 07:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0506ページ | ||||
代替品
![]() |
|


※本商品はマイナスドライバーです