品番 : EA550KA-11
品名 : 0.6x0.20x76mm [-]ドライバー(精密用)
握りやすいローレット付ハンドル
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | ||
---|---|---|---|
軸カラーはサイズにより異なります。 | |||
先端 | (-)0.6×0.20mm | 全長 | 76mm |
生産国 | 日本 | 軸径(mm) | 0.6 |
軸長(mm) | 5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
225 円(税抜)/ 248 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 101 (2024/05/29 06:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0532ページ |