詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550KA-16

品名 : 2.3x0.35x97mm [-]ドライバー(精密用)

握りやすいローレット付ハンドル

仕様

メーカー ESCOオリジナル 先端幅 (-)2.3mm
先端厚 0.35mm 全長 97mm
軸径 2.3mm 軸長 25mm
焼入硬度 HRC 54 材質 ブレード:クロムモリブデンバナジウム鋼
ヘッド部:樹脂
生産国 日本
PC関連・精密機器の組立や修理、TV・ラジオ・無線機器の取付けや修理、時計・メガネの調整・模型組立に
追加説明
アイコン
カタログ価格

170 (税抜)/ 187 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 44

(2026/08/26 07:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0506ページ
バリエーション一覧
EA550KA-11 0.6x0.20x76mm [-]ドライバー(精密用)
EA550KA-11A 0.6x0.20x75mm [-]ドライバー(精密用)
EA550KA-12 0.9x0.30x87mm [-]ドライバー(精密用)
EA550KA-12A 0.9x0.30x83mm [-]ドライバー(精密用)
EA550KA-13 1.2x0.30x95mm [-]ドライバー(精密用)
EA550KA-13A 1.2x0.30x94mm [-]ドライバー(精密用)
EA550KA-14 1.8x0.30x95mm [-]ドライバー(精密用)
EA550KA-15 2.1x0.35x98mm [-]ドライバー(精密用)
EA550KA-16 2.3x0.35x97mm [-]ドライバー(精密用)
EA550KA-17 3.0x0.45x95mm [-]ドライバー(精密用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※本商品はマイナスドライバーです
  • ※画像は代表画像です\n※本商品はマイナスドライバーです

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top