品番 : EA550KA-14
品名 : 1.8x0.30x95mm [-]ドライバー(精密用)
握りやすいローレット付ハンドル
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 先端幅 | (-)1.8mm |
|---|---|---|---|
| 先端厚 | 0.3mm | 全長 | 95mm |
| 軸径 | 1.8mm | 軸長 | 25mm |
| 焼入硬度 | HRC 54 | 材質 | ブレード:クロムモリブデンバナジウム鋼 ヘッド部:樹脂 |
| 生産国 | 日本 | ||
| PC関連・精密機器の組立や修理、TV・ラジオ・無線機器の取付けや修理、時計・メガネの調整・模型組立に | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
170 円(税抜)/ 187 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 247 (2026/05/23 07:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0506ページ | ||||

※本商品はマイナスドライバーです