品番 : EA550KA-21
品名 : #00x96mm [+]ドライバー(精密用)
握りやすいローレット付ハンドル
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | ||
---|---|---|---|
軸カラーはサイズにより異なります。 | |||
先端 | (+)#00 | 全長 | 96mm |
生産国 | 日本 | 軸径(mm) | 1.8 |
軸長(mm) | 25 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
225 円(税抜)/ 248 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 20:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0532ページ |