詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550KA-20

品名 : #000x95mm [+]ドライバー(精密用)

握りやすいローレット付ハンドル

仕様

メーカー ESCOオリジナル 全長 95mm
軸径 φ1.8mm 軸長 24mm
焼入硬度 HRC 54 材質 刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼
ハンドル:真鍮
生産国 日本
(+)精密ドライバー
PC関連・精密機器の組立や修理、TV・ラジオ・無線機器の取付けや修理、時計・メガネの調整・模型組立に
回転座金付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

215 円(税抜)/ 237 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 478

(2026/10/11 00:54現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0506ページ
バリエーション一覧
EA550KA-20 #000x95mm [+]ドライバー(精密用)
EA550KA-21A #00x94mm [+]ドライバー(精密用)
EA550KA-22 #0x97mm [+]ドライバー(精密用)
EA550KA-23 #1x96mm [+]ドライバー(精密用)
EA550KA-23A #1x94mm [+]ドライバー(精密用)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top