品番 : EA550KA-21A
品名 : #00x94mm [+]ドライバー(精密用)
仕様
メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 76 |
---|---|---|---|
用途 | 精密機器・電子機器の組立、修理などに | サイズ | (+)#00 |
軸径 | 1.8mm | 軸長 | 25mm |
全長 | 94mm | 材質 | 刃先:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 ホルダー:真鍮、PP |
後端のキャップが回転するため、細かい作業もスムーズにおこなえます。 | |||
色でサイズが分かるカラーバンド付き |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/08/02 21:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)