詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550KA-23A

品名 : #1x94mm [+]ドライバー(精密用)

仕様

メーカー アネックスツール(ANEX) 型番 85
用途 PC関連・精密機器の組立や修理
TV・ラジオ・無線機器の取付けや修理
時計・メガネの調整・模型組立に
先端幅 (+)#1
軸長 24mm 軸径 φ3.0mm
全長 94mm 材質 刃先:クロム・モリブデン・バナジウム鋼
ホルダー:真鍮、PP
色でサイズが分かる、カラーバンド付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

320 (税抜)/ 352 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/14 17:24現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA550KA-11 0.6x0.20x76mm [-]ドライバー(精密用)
EA550KA-11A 0.6x0.20x75mm [-]ドライバー(精密用)
EA550KA-12 0.9x0.30x87mm [-]ドライバー(精密用)
EA550KA-13 1.2x0.30x95mm [-]ドライバー(精密用)
EA550KA-13A 1.2x0.30x94mm [-]ドライバー(精密用)
EA550KA-14 1.8x0.30x95mm [-]ドライバー(精密用)
EA550KA-15 2.1x0.35x98mm [-]ドライバー(精密用)
EA550KA-16 2.3x0.35x97mm [-]ドライバー(精密用)
EA550KA-17 3.0x0.45x95mm [-]ドライバー(精密用)
EA550KA-20 #000x95mm [+]ドライバー(精密用)
EA550KA-21 #00x96mm [+]ドライバー(精密用)
EA550KA-21A #00x94mm [+]ドライバー(精密用)
EA550KA-22 #0x97mm [+]ドライバー(精密用)
EA550KA-23 #1x96mm [+]ドライバー(精密用)
EA550KA-23A #1x94mm [+]ドライバー(精密用)
ウェブカタログ画像
  • B:24mm、C:3.0mm、D:94mm、E:13mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top