品番 : EA550KA-22
品名 : #0x97mm [+]ドライバー(精密用)
握りやすいローレット付ハンドル
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 全長 | 97mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | φ3.0mm | 軸長 | 25mm |
| 焼入硬度 | HRC 54 | 材質 | 刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼 ハンドル:真鍮 |
| 生産国 | 日本 | ||
| (+)精密ドライバー | |||
| PC関連・精密機器の組立や修理、TV・ラジオ・無線機器の取付けや修理、時計・メガネの調整・模型組立に | |||
| 回転座金付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
185 円(税抜)/ 204 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 225 (2026/11/20 06:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0506ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA550KA-20 #000x95mm [+]ドライバー(精密用) |
| EA550KA-21A #00x94mm [+]ドライバー(精密用) |
| EA550KA-22 #0x97mm [+]ドライバー(精密用) |
| EA550KA-23 #1x96mm [+]ドライバー(精密用) |
| EA550KA-23A #1x94mm [+]ドライバー(精密用) |
