品番 : EA550M-200
品名 : 25本組 ドライバーセット(精密用)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 134000 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 25本組 | 精密プラスドライバー | #000・#00・#0 |
| 精密トルクスドライバー | T5 (ホールド機能無) T6 (ホールド機能無) T5 (ホールド機能有) T6 (ホールド機能有) T7 (ホールド機能有) T8 (ホールド機能有) T10 (ホールド機能有) |
精密トルクスプラスドライバー | 1IPR |
| 精密ヘックスドライバー | 対辺:0.9・1.3・1.5・2mm | 精密マイナスドライバー | 刃幅×刃厚: 1.5×0.23mm 1.8×0.30mm 2.5×0.35mm 2.0×0.4mm 2.5×0.4mm 3.0×0.5mm |
| 精密ナットドライバー | 4・5.5mm | 精密Microstixドライバー | m |
| チップリフター | 50mm | 全長 | 137・147・157・177mm |
| 精密機械作業用。 | |||
| ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。 | |||
| これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。 | |||
| 丈夫なロールバッグ付きで保管と持ち運びが容易になり、いつでも必要なツールを携行できます。 | |||
| 色分けシステムにより、形状やサイズに応じて色分けされています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
27,300 円(税抜)/ 30,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/06 20:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0507ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
