詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550ME-5

品名 : T 5x40mm [Torx]ドライバー(精密用)

モデルチェンジ内容

26/03/25 ハンドル部分は緑リングが付きます。(No.57 1253)

先端は耐久性と腐食保護に優れています

仕様

メーカー Wera 型番 118040
商品名 2067 先端 T5
軸径 3.0mm 軸長 97mm
全長 137mm
イジリ止なし
早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。
ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。
先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。
空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,720 (税抜)/ 1,892 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/11 05:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0508ページ
バリエーション一覧
EA550ME-1 T 1x40mm [Torx]ドライバー(精密用)
EA550ME-2 T 2x40mm [Torx]ドライバー(精密用)
EA550ME-3 T 3x40mm [Torx]ドライバー(精密用)
EA550ME-4 T 4x40mm [Torx]ドライバー(精密用)
EA550ME-5 T 5x40mm [Torx]ドライバー(精密用)
EA550ME-6 T 6x40mm [Torx]ドライバー(精密用)
EA550ME-7 T 7x60mm [Bore Torx]ドライバー(精密用)
EA550ME-8 T 8x60mm [Bore Torx]ドライバー(精密用)
EA550ME-9 T 9x60mm [Bore Torx]ドライバー(精密用)
EA550ME-10 T10x60mm [Bore Torx]ドライバー(精密用)
EA550ME-15 T15x60mm [Bore Torx]ドライバー(精密用)
EA550ME-20 T20x60mm [Bore Torx]ドライバー(精密用)
モデルチェンジ品画像
  • 内部構造\n※画像は代表画像です。\n※本商品は[Torx]ドライバー、ハンドル部分は緑リング付きます。
  • 精密ゾーン
  • パワーゾーン
  • 早回しゾーン
  • 先端形状により、カラーリングの色が異なっております。
  • トルクス

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top