品番 : EA550ME-1
品名 : T 1x40mm [Torx]ドライバー(精密用)
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 118035 |
---|---|---|---|
商品名 | 2067 | 先端 | T1 |
軸長 | 40mm | 全長 | 137mm |
軸径(mm) | 2.0 | ||
イジリ止なし |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/06/16 16:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0534ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA5/EA550/EA550ME-1/EA550ME-1_IMG_WEB_OUT(01).jpg)