品番 : EA550ME-7
品名 : T 7x60mm [Bore Torx]ドライバー(精密用)
モデルチェンジ内容
26/03/25 ハンドル部分は緑リングが付きます。(No.57 1253)
先端は耐久性と腐食保護に優れています
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 118044 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 2067 | 先端 | T7 |
| 軸径 | 3.0mm | 軸長 | 97mm |
| 全長 | 157mm | ||
| イジリ止付 | |||
| 早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。 | |||
| ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。 | |||
| 先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。 | |||
| 空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/09/11 05:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0508ページ | ||||
モデルチェンジ品画像
拡大
※代表画像
