品番 : EA550ME-3
品名 : T 3x40mm [Torx]ドライバー(精密用)
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 118037 |
---|---|---|---|
商品名 | 2067 | 先端 | T3 |
軸長 | 40mm | 全長 | 137mm |
軸径(mm) | 2.0 | ||
イジリ止なし |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/23 05:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0518ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)