品番 : EA550MC-110
品名 : 6本組 [-]ドライバー(精密用)
先端は耐久性と腐食保護に優れています
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 6本組 | 刃幅×刃厚(mm) | 0.8×0.16、1.2×0.25、1.5×0.23、1.8×0.30、2.0×0.40、2.5×0.40 |
| 軸長(mm) | 40、60、80 | 軸径(mm) | 2.0、2.5 |
| 全長(mm) | 137、157、177 | ハンドル長(mm) | 97 |
| ケースサイズ(mm) | 270(W)×215(H) | ||
| 工具袋付 | |||
| ポケットは透明タイプ、折りたたみ可能、折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。 | |||
| ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,580 円(税抜)/ 7,238 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/24 09:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0507ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
