詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550MF-19

品名 : 0.028"x40mm [Hexagon]ドライバー(精密用)

先端は、耐久性と腐食保護に優れています

仕様

メーカー Wera 型番 345284
商品名 2054 先端 0.028”
軸長 40mm 全長 137mm
軸径(mm) 3.0
追加説明
カタログ価格

1,070 (税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/03/20 02:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0508ページ
バリエーション一覧
EA550MF-19 0.028"x40mm [Hexagon]ドライバー(精密用)
EA550MF-20 0.035"x40mm [Hexagon]ドライバー(精密用)
EA550MF-21 0.05"x40mm [Hexagon]ドライバー(精密用)
EA550MF-22 1/16"x60mm [Hexagon]ドライバー(精密用)
EA550MF-23 5/64"x60mm [Hexagon]ドライバー(精密用)
EA550MF-24 3/32"x60mm [Hexagon]ドライバー(精密用)
EA550MF-25 7/64"x60mm [Hexagon]ドライバー(精密用)
EA550MF-26 1/ 8"x60mm [Hexagon]ドライバー(精密用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top