品番 : EA550MF-20
品名 : 0.035"x40mm [Hexagon]ドライバー(精密用)
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 345285 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 2054 | 先端 | 0.035” |
| 軸長 | 40mm | 全長 | 137mm |
| 軸径(mm) | 3.0 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/07 19:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0508ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
