詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550MF-24

品名 : 3/32"x60mm [Hexagon]ドライバー(精密用)

先端は耐久性と腐食保護に優れています

仕様

メーカー Wera 型番 118080
商品名 2054 サイズ(インチ) 3/32”
軸長(mm) 60 ハンドル長(mm) 97
全長 157mm 軸径(mm) 4.0
先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。
空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。
早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。
ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。
Hex-Plusは接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジ山の寿命を延ばします。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,030 (税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/20 19:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0508ページ
バリエーション一覧
EA550MF-19 0.028"x40mm [Hexagon]ドライバー(精密用)
EA550MF-20 0.035"x40mm [Hexagon]ドライバー(精密用)
EA550MF-21 0.05"x40mm [Hexagon]ドライバー(精密用)
EA550MF-22 1/16"x60mm [Hexagon]ドライバー(精密用)
EA550MF-23 5/64"x60mm [Hexagon]ドライバー(精密用)
EA550MF-24 3/32"x60mm [Hexagon]ドライバー(精密用)
EA550MF-25 7/64"x60mm [Hexagon]ドライバー(精密用)
EA550MF-26 1/ 8"x60mm [Hexagon]ドライバー(精密用)
ウェブカタログ画像
  • Hex-Plus:刃先の破損を防ぎます
  • 内部構造
  • 精密ゾーン
  • パワーゾーン
  • 早回しゾーン
  • 六角

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top