品番 : EA550MF-26
品名 : 1/ 8"x60mm [Hexagon]ドライバー(精密用)
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 118075 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 2054 | 先端 | 1/8” |
| 軸長 | 60mm | 全長 | 157mm |
| 軸径(mm) | 4.0 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/03/20 02:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0508ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
