品番 : EA550MS-100
品名 : [+ - Hex Torx]ドライバーセット(精密 ESD)
導電性のグリップの為、静電気を逃がします
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 073670 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 11点セット | プラスドライバービット | #00・#0・#1 |
| トルクスドライバービット | T5・T6 | マイナスドライバービット | 刃幅×刃厚: 1.5×0.23・ 2.0×0.40・ 3.0×0.50mm |
| ヘキサゴンドライバービット | 対辺:1.5・2.0mm | ドライバーハンドル | 全長:122mm、 対辺φ4mm、 半月・ハイオスドライバービットに適しています。 |
| ビット全長 | 44mm | ||
| 導電性グリップの為、静電気を逃がします。 | |||
| クイックリリース | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,700 円(税抜)/ 18,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/14 17:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0519ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
工具袋を広げた状態です。
