品番 : EA550MS-3
品名 : # 1x44mm [+]ドライバービット(精密用・ハーフムーン)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 135276 |
---|---|---|---|
商品名 | 851/9CJ | サイズ | #1 |
ビット全長 | 44mm | 差込 | φ4mm |
半月ドライバービット | |||
EA550MS、MTシリーズ用 | |||
軸径(mm) | 3.0 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/01 14:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0519ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)