品番 : EA550MT
品名 : 0.02-0.06Nm トルクドライバー(ESD/調整型)
導電性のグリップの為、静電気を逃がします
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 074800 |
---|---|---|---|
商品名 | 1460 ESD | 全長 | 129mm |
差込 | φ4mm | 精度 | ±10% |
トルク値 | 3.5Ncm | ||
半月ドライバー、ハイオスドライバービットに適しています。 | |||
EA550MS-1~-205に適します。 | |||
クイックリリース | |||
導電性グリップの為、静電気を逃します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
31,300 円(税抜)/ 34,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/28 00:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0535ページ |
拡大