品番 : EA550MS-43
品名 : 3IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 135232 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 867/9C | サイズ | 3 IP |
| ビット全長 | 44mm | 差込 | φ4mm |
| 半月ドライバービット | |||
| EA550MS、MTシリーズ用 | |||
| 軸径(mm) | 1.7 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,180 円(税抜)/ 5,698 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/22 12:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0509ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
