品番 : EA550MT-11
品名 : 0.10-0.34Nm トルクドライバー(ESD/調整式)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 074786 |
---|---|---|---|
商品名 | 7435 ESD | トルク範囲(N・m) | 0.10~0.34 |
最小目盛(N・m) | 0.015 | 全長(mm) | 142 |
差込六角対辺 | 1/4” | 精度 | ±6% |
差込 | φ4mm | ||
クイックリリースチャック付 | |||
使用可能ビットはEA550MSシリーズとハイオス社の差込み径4mmのビットです。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
30,600 円(税抜)/ 33,660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 18:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0519ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA550MT-11 0.10-0.34Nm トルクドライバー(ESD/調整式) |
EA550MT-12 0.30-1.00Nm トルクドライバー(ESD/調整式) |