品番 : EA550MS-72
品名 : #0x89mm [+]ドライバービット(精密用)
カメラに使われているような小さなねじに最適です
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 380201 |
---|---|---|---|
商品名 | 851/4J | 六角対辺 | 1/4” |
サイズ | #0 | 先端軸径 | 2.5mm |
全長 | 89mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/06/17 05:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0535ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA550MT-6 : 0.02-0.06Nm トルクドライバー(ESD/調整型) |
本体 | EA550MT-11 : 0.10-0.34Nm トルクドライバー(ESD/調整式) |
本体 | EA550MT-12 : 0.30-1.00Nm トルクドライバー(ESD/調整式) |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像 画像はEA550MS-71です](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA5/EA550/EA550MS-72/EA550MS-72_IMG_WEB_OUT(02).jpg)
画像はEA550MS-71です