品番 : EA550MT-6
品名 : 0.02-0.06Nm トルクドライバー(ESD/調整型)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 074802 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 1430 ESD | トルク範囲(N・m) | 0.02~0.06 |
| 最小目盛(N・m) | 0.0025 | 全長(mm) | 141 |
| 精度 | ±10% | 差込 | φ4mm |
| 使用可能ビットはEA550MSシリーズとハイオス社の差込み径4mmのビットです。 | |||
| 拡大鏡は目盛を見る時に取り付けてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
49,000 円(税抜)/ 53,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/11/14 17:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0519ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA550MT-6 0.02-0.06Nm トルクドライバー(ESD/調整型) |
| EA550MT-7 0.05-0.11Nm トルクドライバー(ESD/調整型) |
