詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550MS-205

品名 : # 1x64mm [+]ドライバービット(精密用・ハーフムーン)

仕様

メーカー Wera 型番 135277
商品名 851/9CJ サイズ # 1
ビット全長 64mm 差込 φ4mm
半月ドライバービット
EA550MS、MTシリーズ用
軸径(mm) 3.0
追加説明
アイコン
カタログ価格

720 円(税抜)/ 792 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/06 20:28現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0509ページ

代替品

EA550MS-3
バリエーション一覧
EA550MS-202 #000x64mm [+]ドライバービット(精密用・ハーフムーン)
EA550MS-204 # 0x64mm [+]ドライバービット(精密用・ハーフムーン)
EA550MS-205 # 1x64mm [+]ドライバービット(精密用・ハーフムーン)
ウェブカタログ画像
  • プラスドライバーねじ対応表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top