品番 : EA550MR-1
品名 : 11本組 ドライバーセット(精密用)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 073676 |
---|---|---|---|
〈セット内容〉 | 11点組 | (+)ビット | #0・#00・#000 |
(-)ビット | (刃幅×刃厚)2.5×0.35mm | トルクスビット | T8 |
トルクスプラスビット | 3IP | ファイブローブビット | #1 |
マイクロスティックビット | m | ヘキサゴンビット | (対辺)2.5・3.0mm |
ハンドル全長 | 97mm | ビット全長 | 44mm |
差込 | φ4mm | ||
ハイオス社の差込み径4mmのビットも使用できます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
20,200 円(税抜)/ 22,220 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/26 07:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0519ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)