品番 : EA550MS-22
品名 : 2.0x44mm [Hex}ドライバービット(精密・ハーフムーン)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 135269 |
---|---|---|---|
商品名 | 840/9C | 対辺 | 2.0mm |
ビット全長 | 44mm | 差込 | φ4mm |
軸径(mm) | 2.6 | ||
半月ドライバービット | |||
EA550MS、MTシリーズ用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/08/03 03:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0519ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA550MS-21 1.5x44mm [Hex]ドライバービット(精密・ハーフムーン) |
EA550MS-22 2.0x44mm [Hex}ドライバービット(精密・ハーフムーン) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA550MS-100 : [+ - Hex Torx]ドライバーセット(精密 ESD) |
本体 | EA550MT-6 : 0.02-0.06Nm トルクドライバー(ESD/調整型) |
本体 | EA550MT-11 : 0.10-0.34Nm トルクドライバー(ESD/調整式) |
本体 | EA550MT-12 : 0.30-1.00Nm トルクドライバー(ESD/調整式) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)