品番 : EA550MS-21
品名 : 1.5x44mm [Hex]ドライバービット(精密・ハーフムーン)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 135268 |
---|---|---|---|
商品名 | 840/9C | 対辺 | 1.5mm |
ビット全長 | 44mm | 差込 | φ4mm |
軸径(mm) | 2.6 | ||
半月ドライバービット | |||
EA550MS、MTシリーズ用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 23 (2025/10/22 20:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0519ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA550MS-21 1.5x44mm [Hex]ドライバービット(精密・ハーフムーン) |
EA550MS-22 2.0x44mm [Hex}ドライバービット(精密・ハーフムーン) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)