品番 : EA550MS-203
品名 : # 00x64mm [+]ドライバービット(精密用・ハーフムーン)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 135271 |
---|---|---|---|
商品名 | 851/9CJ | ||
半月ドライバービット | |||
EA550MS、MTシリーズ用 | |||
サイズ | # 00 | ビット全長 | 64mm |
差込 | φ4mm | 軸径(mm) | 1.8 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/20 04:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0535ページ |
代替品
|
拡大