品番 : EA550MS-200
品名 : 4.0x23mm ドライバーハンドル(精密ハイオス)
半月ドライバー、ハイオスドライバービットに使用可能
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 051276 |
---|---|---|---|
商品名 | 1013 | 差込 | φ4mm |
全長 | 130mm | ||
クイックリリース | |||
EA550MS-1~-205に適します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,190 円(税抜)/ 6,809 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/02 21:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0519ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)