品番 : EA550MS-35
品名 : T5x 44mm [Torx]ドライバービット(精密・ハーフムーン)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 345351 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 867/9C | サイズ | T5 |
| ビット全長 | 44mm | 差込 | φ4mm |
| 半月ドライバービット | |||
| EA550MS、MTシリーズ用 | |||
| 軸径(mm) | 3.0 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,960 円(税抜)/ 4,356 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/11/14 18:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0519ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA550MS-35 T5x 44mm [Torx]ドライバービット(精密・ハーフムーン) |
| EA550MS-36 T6x 44mm [Torx]ドライバービット(精密・ハーフムーン) |
ウェブカタログ画像
拡大
