品番 : EA550MS-62
品名 : #0x50mm [+]ドライバービット(精密用)
カメラに使われているような小さなねじに最適です
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 135531 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 851/4J | 六角対辺 | 1/4” |
| サイズ | #0 | 先端軸径 | 2.5mm |
| 全長 | 50mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/06 20:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0508ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA550MT-6 : 0.02-0.06Nm トルクドライバー(ESD/調整型) |
| 本体 | EA550MT-11 : 0.10-0.34Nm トルクドライバー(ESD/調整式) |
| 本体 | EA550MT-12 : 0.30-1.00Nm トルクドライバー(ESD/調整式) |
ウェブカタログ画像
拡大
