品番 : EA550SB-1.0
品名 : 1.0x100mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
仕様
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に | |||
刃幅×刃厚 | 1.0×0.1mm | 軸長 | 22mm |
---|---|---|---|
材質 | ヘッド:ポリアセタール 本体:硬化ステンレス鋼(54HRC) |
全長 | 100mm |
別売りのトルクアダプター(EA550SB-11~21)をドライバーにセットすると、トルクドライバーとして使用可能です | |||
予備ビット付(2本) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,060 円(税抜)/ 4,466 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/10 10:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0693ページ |
代替品
|