品番 : EA550SB-2.5
品名 : 2.5x106mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
仕様
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に | |||
刃幅×刃厚 | 2.5×0.2mm | 軸長 | 28mm |
---|---|---|---|
全長 | 106mm | ||
予備ビット付(2本) | |||
別売りのトルクアダプター(EA550SB-11~21)をドライバーにセットすると、トルクドライバーとして使用可能です | |||
材質 | ヘッド:ポリアセタール 本体:硬化ステンレス鋼(54HRC) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,740 円(税抜)/ 4,114 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/08 13:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0693ページ |
代替品
|