品番 : EA550WJ-42
品名 : 3/16"x 30mm [Hex-Plus]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 135083 |
---|---|---|---|
商品名 | 840/2Z | サイズ | 3/16” |
全長(mm) | 30 | 六角シャンク | 5/16” |
Hex-Plus |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/17 08:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0578ページ |
拡大
※写真はEA550WJ-44です。