品番 : EA552AH-0.7A
品名 : 0.71x133mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8123.0,71-40ESD |
---|---|---|---|
先端(mm) | 0.71 | 全長(mm) | 133 |
軸径(mm) | 0.7 | 軸長(mm) | 40 |
ハンドル材質 | 酢酸セルロースブチラート | ||
ESDハンドルのHex keyドライバー | |||
回転グリップキャップで素早く回せます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/16 14:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0537ページ |